Bailey - Welch Allyn Ophtalmoscope 3.5V Halogène 7.9x21.8mm Lampe médicale - MWA04900HA

CopieCopie
Bailey - Welch Allyn Ophtalmoscope 3.5V Halogène 7.9x21.8mm Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 0 W

  • tension de lampe - 3.5...3.5 V

  • courant nominal - 5 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681119679

Réf. Sonepar

03637111967

Réf. Fournisseur

MWA04900HA

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

0 W

tension de lampe:

3.5...3.5 V

courant nominal:

5 mA

Culot:

autre

application:

autre

Welch Allyn Ophtalmoscope 3.5V Halogène 7.9x21.8mm Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Un ophtalmologiste est spécialisé dans les maladies oculaires médicales et chirurgicales. En plus de diagnostiquer et de traiter les maladies oculaires, que ce soit par des moyens médicaux ou chirurgicaux, les ophtalmologistes fournissent également une