Bailey - Wild 384643 12V 50W Clair 50h Krypton C-BAR-6 36x45mm Microscope Lampe médicale - MWI384643

CopieCopie
Bailey - Wild 384643 12V 50W Clair 50h Krypton C-BAR-6 36x45mm Microscope Lampe médicale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 50 W

  • tension de lampe - 12...12 V

  • courant nominal - 4170 mA

  • Culot - autre

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681119853

Réf. Sonepar

03637111985

Réf. Fournisseur

MWI384643

Marque

Bailey

puissance de la source lumineuse:

50 W

tension de lampe:

12...12 V

courant nominal:

4170 mA

Culot:

autre

application:

autre

Wild 384643 12V 50W Clair 50h Krypton C-BAR-6 36x45mm Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.