Bailey - Wireled Diamant E27 1.5W 2500K Clair 80lm 230V-240V 360° 123x161mm - 80100039959

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 80...80 lm
puissance de la lampe - 1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe - 53 lm/W
température de couleur - 2500...2500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Effects by Bailey lights
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681399590
Réf. Sonepar
03637139959
Réf. Fournisseur
80100039959
Réf. Commerciale
Bailey
Culot:
E27
flux lumineux:
80...80 lm
puissance de la lampe:
1.5...1.5 W
efficacité lumineuse de la lampe:
53 lm/W
température de couleur:
2500...2500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
161 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
8...8 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.5
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
80 lm
intensité lumineuse:
0 cd
forme de la lampe:
autre
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud <3 300 K
couleur:
blanc
couleur du boîtier/corps:
incolore
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
autre
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Oui
diamètre:
123 mm
indice de protection (IP):
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.17
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
2 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
autre
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
L'agréable lumière chaude (2500K) du Wireled est fournie par des points LED connectés à un fil de fer. Dès que la lampe est allumée, cela donne l'impression que les points lumineux flottent. Les lampes ne sont pas très puissantes en terme de flux, mais