Bailey - Xénon E10 Ballon 17x30mm 2.4V 1250mA 1.25A 3W Clair 100h C-2R Lampe mini - EX3024300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 3...3 W
flux lumineux de la source - 26 lm
Culot - E10
température de couleur - 2700 K
tension de lampe - 2.4...2.4 V
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Miniature edison screw
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8714681034583
Réf. Sonepar
03637103463
Réf. Fournisseur
EX3024300
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la lampe:
3...3 W
flux lumineux de la source:
26 lm
Culot:
E10
température de couleur:
2700 K
tension de lampe:
2.4...2.4 V
technologie:
lampe à incandescence
forme de la lampe:
sphère
couleur:
incolore
halogène:
Oui
krypton:
Oui
xénon:
Oui
diamètre:
17 mm
longueur totale:
30 mm
adapté aux lampes de poche:
Non
adapté à l'affichage:
Non
convient pour gyrophare:
Non
courant nominal:
1250 mA
durée de vie nominale moyenne:
100 h
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
G
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est le spécialiste des lampes miniatures et a développé une gamme particulièrement étendue de lampes de signalisation. Si Bailey ne retrouve plus la lampe, c'est qu'elle n'existe probablement plus. Les types subminiatures sont les plus