Bailey - Zeiss 390153 P47D 6V 25W Clair Axial LCL38.5 25x67mm Microscope - MZ390153

CopieCopie
Bailey - Zeiss 390153 P47D 6V 25W Clair Axial LCL38.5 25x67mm Microscope

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • tension de lampe - 6...6 V

  • courant nominal - 4170 mA

  • Culot - P47D

  • application - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8714681120224

Réf. Sonepar

03637112022

Réf. Fournisseur

MZ390153

Réf. Commerciale

Bailey

puissance de la source lumineuse:

25 W

tension de lampe:

6...6 V

courant nominal:

4170 mA

Culot:

P47D

application:

autre

Zeiss 390153 P47D 6V 25W Clair Axial LCL38.5 25x67mm Microscope Lampe pour applications médicales

Les Atouts de l'article:

Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.