Bailey - Zeiss LT58Z Sphérique P47D 6V 30W 580lm 100h Clair LCL44 35x65mm Microscope - MZ390158

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 30 W
tension de lampe - 6...6 V
courant nominal - 5000 mA
Culot - P47D
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681120248
Réf. Sonepar
03637112024
Réf. Fournisseur
MZ390158
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
30 W
tension de lampe:
6...6 V
courant nominal:
5000 mA
Culot:
P47D
application:
autre
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.