Bailey - Zeiss Sphérique P47D 12V 35W 560lm Clair LCL44 35x65mm 100h Microscope - MZ390213

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 35 W
tension de lampe - 12...12 V
courant nominal - 2920 mA
Culot - P47D
application - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8714681120279
Réf. Sonepar
03637112027
Réf. Fournisseur
MZ390213
Réf. Commerciale
Bailey
puissance de la source lumineuse:
35 W
tension de lampe:
12...12 V
courant nominal:
2920 mA
Culot:
P47D
application:
autre
Zeiss Sphérique P47D 12V 35W 560lm Clair LCL44 35x65mm 100h Microscope Lampe pour applications médicales
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.
Les Atouts de l'article:
Bailey Lights est également un spécialiste dans le domaine des lampes médicales.