BAILLINDUSTRIE - Collecteur de reprise CONFORT BLACK pour plénum de 800x200 mm - filtre inclus - COL 800X200 BLACK
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - autre
sans plénum - Oui
direction du jet d'air - quadrilatéral
numéro RAL - 9005
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3760217205267
Réf. Sonepar
05094720526
Réf. Fournisseur
COL 800X200 BLACK
Marque
BAILLINDUSTRIE
matériau:
plastique
couleur:
autre
sans plénum:
Oui
direction du jet d'air:
quadrilatéral
numéro RAL:
9005
avec réglage du volume:
Non
avec étrier de montage:
Oui
Collecteur de reprise CONFORTBLACK pour plénum de 800x200 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 1000x350 mm - Filtre inclus
Les Atouts de l'article:
Faibles niveaux acoustiques , Vaste choix de dimensions
Les Atouts de la gamme:
Pureté & Minimalisme sont les maîtres mots qui caractérisent les produits de la collection CONFORT BLACK.Dotés d'un enjoliveur en PVC rigide noir, effet inox brossé, Positionnement mural ou plafonnier
Les Atouts de l'article:
Faibles niveaux acoustiques , Vaste choix de dimensions
Les Atouts de la gamme:
Pureté & Minimalisme sont les maîtres mots qui caractérisent les produits de la collection CONFORT BLACK.Dotés d'un enjoliveur en PVC rigide noir, effet inox brossé, Positionnement mural ou plafonnier


