BAILLINDUSTRIE - Diffuseur de soufflage CONFORT BLACK pour plénum de 800x200 mm - DIF 800X200 BLACK

BAILLINDUSTRIE SARL
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - autre

  • sans plénum - Oui

  • direction du jet d'air - quadrilatéral

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217205366

Réf. Sonepar

05094720536

Réf. Fournisseur

DIF 800X200 BLACK

Marque

BAILLINDUSTRIE

matériau:

plastique

couleur:

autre

sans plénum:

Oui

direction du jet d'air:

quadrilatéral

numéro RAL:

9005

avec réglage du volume:

Non

avec étrier de montage:

Oui

Diffuseur de soufflage CONFORTBLACK pour plénum de 800x200 mm avec enjoliveur en PVC noir satiné de 1000x350 mm

Les Atouts de l'article:

Absence de ressenti de déplacement d'air , Faibles niveaux acoustiques , Maximisation de la diffusion par accentuation de l'effet COANDA , Vaste choix de dimensions

Les Atouts de la gamme:

Pureté & Minimalisme sont les maîtres mots qui caractérisent les produits de la collection CONFORT BLACK.Dotés d'un enjoliveur en PVC rigide noir, effet inox brossé, Positionnement mural ou plafonnier