BAILLINDUSTRIE - Thermostat digital radio été/hiver avec récepteur - THR3V

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • couleur - blanc

  • raccordement - à 3 fils

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

  • avec récepteur - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3760217201863

Réf. Sonepar

05094720186

Réf. Fournisseur

THR3V

Marque

BAILLINDUSTRIE

mode de pose:

saillie

couleur:

blanc

raccordement:

à 3 fils

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

avec récepteur:

Oui

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

commande:

bouton

tension max. contacts:

250 V

indice de protection (IP):

IP30

numéro RAL:

9010

hauteur:

84 mm

largeur:

84 mm

profondeur:

23 mm

Thermostat digital radio blanc - alimentation 3v - 2x1,5v AAA alcalines - commande été/hiver - fonctionnement on/off - montage en saillie + récepteur 1 zone - alim. 230v - 50-60 hz - portée du signal 30 m