Bals - Boitier gris prise PC E:38X38 - 723

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Boitier gris prise PC E:38X38

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941007238

Réf. Sonepar

00145000723

Réf. Fournisseur

723

Marque

Bals

Boitier gris pour prise domestique à entraxes de fixation réduits 38X38mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 723EAN: 4024941007238accessoires connecteurs domest Code couleur: gris RAL7035, Dimensions du boîtier: 66x54 mm (HxL), Matériau duboîtier: polyamide, Entrée de câble: douille de protectioncontre le ployage, Couleur de l’appareil: , boîtier grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 66 mm, Largeur del'appareil en mm: 54 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 39mm, Finition militaire: FALSE