Bals - Connect noir TD 400V 3P+N+T 6H 32A IP44 pour l'evenementiel - 28298

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 6

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941201711

Réf. Sonepar

00145120171

Réf. Fournisseur

28298

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

6

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur noir tableau droit 400V 3P+N+T 32A IP44 pour le théâtre, les médias et les salles de spectacles

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 28298EAN: 4024941201711socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit 32A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:boîtier noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil en mm: 75 mm,Largeur de l'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 96 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm,Dimension horizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartementvertical entre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE