Bals - Connect saillie 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 24253

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 200...250 V
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941242530
Réf. Sonepar
00145024253
Réf. Fournisseur
24253
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
200...250 V
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non



