Bals - Connect saillie 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 2485

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue) - 200...250 V
nombre de pôles - 3
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941024853
Réf. Sonepar
00145102485
Réf. Fournisseur
2485
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
tension assignée (Ue):
200...250 V
nombre de pôles:
3
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
autre
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2485EAN: 4024941024853socle de connecteur saillie 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Dimensions du boîtier: 87x64 mm (HxL), Contacts:le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont enlaiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: 1xM20 en haut, Couleur del’appareil: calotte de ferm. gris RAL 7035, collet bleu RAL5015, anneau baïonnette gris RAL7035, partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 138 mm, Largeur de l'appareil en mm: 70 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 112 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en hautet fermée une fois en bas et une fois derrière, Avec calottede fermeture



