Bals - Connect saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44 - 24265

BALS FRANCE
CopieCopie
Bals - Connect saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • tension assignée (Ue) - 200...250 V

  • nombre de pôles - 3

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941242653

Réf. Sonepar

00145024265

Réf. Fournisseur

24265

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

tension assignée (Ue):

200...250 V

nombre de pôles:

3

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie 230V 2P+T 6H 32A IP44