Bals - Connect saillie 400V 3P+N+T 32A IP44 - 2603


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
fréquence assignée - 50...60 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941026031
Réf. Sonepar
00145002603
Réf. Fournisseur
2603
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP44
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Oui
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2603EAN: 4024941026031inverseur de phase en socle de connecteur en saillie 32A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: autre, Couleur de l’appareil: collet rouge RAL3000, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:139 mm, Largeur de l'appareil en mm: 90 mm, Profondeur del'appareil en mm: 89 mm, Dimension verticale du plastron enmm: 75 mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 90 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 45mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:78 mm, inverseur de phase: TRUE, Finition militaire: FALSE