Bals - Connect saillie 400V 3P+N+T 32A IP44 Inverseur de phase - 2674

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • fréquence assignée - 50...60 Hz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4024941026741

Réf. Sonepar

00145102674

Réf. Fournisseur

2674

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne à vis

type de construction:

pose du connecteur en surface

inverseur de phase:

Oui

direction d'enfichage:

coudé

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Socle de connecteur saillie avec volet rabattable de protection 400V 3P+N+T 32A IP44 IK08, inverseur de phase, ral 3000 rouge, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2674EAN: 4024941026741inverseur de phase en socle de connecteur en saillie 32A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 6,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: avec borne àvis, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. gris RAL 7035, collet rouge RAL 3000, boîtier grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 148 mm, Largeur del'appareil en mm: 90 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 116mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 90 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 45 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 78 mm,inverseur de phase: TRUE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Le couvercle rabattableest à fermeture automatique