Bals - Connect saillie 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 - 24202


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 346...415 V
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941242028
Réf. Sonepar
00145024202
Réf. Fournisseur
24202
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
346...415 V
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
autre
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 24202EAN: 4024941242028socle de connecteur saillie 125A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier: 260x160 mm(HxL), Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau duboîtier: polycarbonate, Connectique: bornes à vis en bornesà cage, Entrée de câble: 1xM50 par le haut, Couleur del’appareil: collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette grisRAL7035, vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL7035, partie sup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 366 mm, Largeur de l'appareil en mm: 160 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 163 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en haut