Bals - Connect saillie 400V 3P+T 6H 125A IP67 - 24200


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941242004
Réf. Sonepar
00145024200
Réf. Fournisseur
24200
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en surface
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
coudé
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 24200EAN: 4024941242004socle de connecteur saillie 125A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Dimensions du boîtier: 260x160 mm (HxL),Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: bornes à vis en bornes à cage,Entrée de câble: 1xM50 par le haut, Couleur de l’appareil:collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, visboîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 366 mm,Largeur de l'appareil en mm: 160 mm, Profondeur del'appareil en mm: 163 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en haut