Bals - Connect TD 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 - 2876


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 346...415 V
nombre de pôles - 5
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941028769
Réf. Sonepar
00145002876
Réf. Fournisseur
2876
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
346...415 V
nombre de pôles:
5
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2876EAN: 4024941028769s.connecteur plastron TE droit 125A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 50,0 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: bornes à visen bornes à cage, Entrée de câble: autre, Couleur del’appareil: collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette grisRAL7035, boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 125 mm, Largeur de l'appareil en mm: 125 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 143,5 mm, Dimension verticale duplastron en mm: 120 mm, Dimension horizontale du plastron enmm: 120 mm, Écartement vertical entre les trous de perçageen mm: 100 mm, Écartement horizontal entre les trous deperçage en mm: 100 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques: colletau milieu du plastron