Bals - Connect TD 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 - 282001

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • tension assignée (Ue) - 400...400 V

  • nombre de pôles - 5

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941014632

Réf. Sonepar

00145282001

Réf. Fournisseur

282001

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

tension assignée (Ue):

400...400 V

nombre de pôles:

5

position horaire des contacts de terre:

6 h

fréquence assignée:

50...60 Hz

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

indice de protection (IP):

IP44

technique de raccordement:

borne sans vis

type de construction:

pose du connecteur en saillie

inverseur de phase:

Non

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

non traité

finition militaire:

Non

Socle de connecteur tableau droit 400V 50/60Hz 3P+N+T 6H 16A IP44, ral 3000 rouge, connexion automatique, plastron 75x75mm et fixations 60x60mm

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 282001EAN: 4024941014632socle de connecteur avec plastron Quick-Connect droit 16A5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence:50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: leporte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laitonnu, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction, Entréede câble: autre, Couleur de l’appareil: boîtier rouge RAL3000, Hauteur de l'appareil en mm: 75 mm, Largeur del'appareil en mm: 75 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 96mm, Dimension verticale du plastron en mm: 75 mm, Dimensionhorizontale du plastron en mm: 75 mm, Écartement verticalentre les trous de perçage en mm: 60 mm, Écartementhorizontal entre les trous de perçage en mm: 60 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Un ergot de retenuedoit être prévu pour l'utilisation de ce socle deconnecteur, L'ouverture de montage est décalée de 5mm dumilieu du plastron