Bals - Connect TD 400V 3P+T 6H 125A IP67 - 2861

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941028615
Réf. Sonepar
00145002861
Réf. Fournisseur
2861
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur encastré
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2861EAN: 4024941028615s.connecteur plastron TE droit 125A 4p (3P+PE) 400V (380 à415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rougeRAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage, Entrée de câble: autre, Couleur de l’appareil:collet rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,boîtier gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 125 mm,Largeur de l'appareil en mm: 125 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 143,5 mm, Dimension verticale du plastron en mm: 120mm, Dimension horizontale du plastron en mm: 120 mm,Écartement vertical entre les trous de perçage en mm: 100mm, Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm:100 mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: collet au milieudu plastron



