Bals - Connect TD 400V 3P+T 6H 63A IP67 - 2836


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 63 A
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue) - 380...415 V
nombre de pôles - 4
position horaire des contacts de terre - 6 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941028363
Réf. Sonepar
00145002836
Réf. Fournisseur
2836
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
63 A
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
tension assignée (Ue):
380...415 V
nombre de pôles:
4
position horaire des contacts de terre:
6 h
fréquence assignée:
50...60 Hz
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
indice de protection (IP):
IP67
technique de raccordement:
borne à vis
type de construction:
pose du connecteur en saillie
inverseur de phase:
Non
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non