Bals - Fiche avec presse-etoupe 230V 2P+T 6H 63A IP44 TE - 2104

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941021043

Réf. Sonepar

00145002104

Réf. Fournisseur

2104

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

bleu

numéro RAL:

5015

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 230V 50/60Hz 2P+T 6H 63A IP44, ral 5015 bleu, connexion à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 2104EAN: 4024941021043fiche TE 63A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 16,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes à cage,Entrée de câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil:coulisseau de commande gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015,capot gris RAL 7035, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 234 mm, Largeur de l'appareil en mm: 97mm, Profondeur de l'appareil en mm: 98 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètreentre 16mm min. et 36mm max., Les parties du boîtier sontreliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverturepossible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt