Bals - Fiche domestique bleue 250V 2P+T 10-16A IP44 - 7370


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
couleur - bleu
nombre de pôles - 3
courant nominal - 16 A
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
DOMESTIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941852388
Réf. Sonepar
00145185238
Réf. Fournisseur
7370
Marque
Bals
indice de protection (IP):
IP44
couleur:
bleu
nombre de pôles:
3
courant nominal:
16 A
matériau:
plastique
modèle:
fiche CEE 7/4 (Typ F)
qualité du matériau:
thermoplastique
direction d'enfichage:
droit
technique de raccordement:
borne à vis
tension nominale:
250 V
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 7370EAN: 4024941852388fiche domestique 16A 3p (2P+PE) 250V (250V) IP44,Fréquence: courant alternatif (CA), Code couleur: bleu RAL5015, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005,presse-étoupe noir RAL 9005, capot bleu RAL 5015, Hauteurde l'appareil en mm: 122 mm, Largeur de l'appareil en mm: 42mm, Profondeur de l'appareil en mm: 42 mm, Sans halogène:TRUE, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire:FALSE, Autres caractéristiques techniques: Également adaptéau système belge/français, avec presse-étoupe MULTI-GRIP etdécharge de traction intégrée