Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bals - Fiche noire PE 400V 3P+T 6H 16A IP44 - 210916

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941950701

Réf. Sonepar

00145195070

Réf. Fournisseur

210916

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

finition militaire:

Non

Fiche noire avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 210916EAN: 4024941950701Fiche QUICK-CONNECT 16A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: les contacts sont en laiton nu, le porte-contactsest en matériau résistant à la chaleur, Section maximaledes conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005, capotnoir RAL 9005, presse-étoupe noir RAL 9005, Hauteur del'appareil en mm: 146 mm, Largeur de l'appareil en mm: 60mm, Profondeur de l'appareil en mm: 65 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIPet décharge de traction intégrée, Les parties du boîtiersont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage.Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câblesde diamètre entre 8mm min. et 18mm max.