Bals - Fiche PE 110V 3P 4H 16A IP44 - 2125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941021258
Réf. Sonepar
00145002125
Réf. Fournisseur
2125
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
1012
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2125EAN: 4024941021258Fiche QUICK-CONNECT 16A 3p (2P+PE) 110V (100 à 130V) 4hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: jaune RAL 1012,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 2,5mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort femelle, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: collet jaune RAL 1012, capot gris RAL 7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:134 mm, Largeur de l'appareil en mm: 53 mm, Profondeur del'appareil en mm: 62 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.