Bals - Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 21686

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941216869
Réf. Sonepar
00145021686
Réf. Fournisseur
21686
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 21686EAN: 4024941216869fiche QUICK-CONNECT TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet bleuRAL 5015, presse-étoupe gris RAL 7035, capot bleu RAL 5015,Hauteur de l'appareil en mm: 147 mm, Largeur de l'appareilen mm: 51 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 59 mm,inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt



