Bals - Fiche PE 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 21238

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941212380
Réf. Sonepar
00145021238
Réf. Fournisseur
21238
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 21238EAN: 4024941212380fiche QUICK-CONNECT TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6hIP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet bleuRAL 5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe grisRAL 7035, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm:147 mm, Largeur de l'appareil en mm: 71 mm, Profondeur del'appareil en mm: 71 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge detraction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt



