Bals - Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP44 - 21689

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP44

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941216890

Réf. Sonepar

00145021689

Réf. Fournisseur

21689

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP44

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 16A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 21689EAN: 4024941216890fiche QUICK-CONNECT TE 16A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction, Entréede câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: capotrouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 154 mm, Largeur del'appareil en mm: 65 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 74mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt