Bals - Fiche PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP67 - 210589

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TLS MULTIGRIP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941109895
Réf. Sonepar
00145210589
Réf. Fournisseur
210589
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 210589EAN: 4024941109895fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 16A 5p (3P+N+PE)400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contactsest en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entréede câble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: boîtierrouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:146 mm, Largeur de l'appareil en mm: 86 mm, Profondeur del'appareil en mm: 86 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Le boîtier est monobloc, avec presse-étoupeMULTI-GRIP et décharge de traction intégrée, Pour des câblesde diamètre entre 8mm min. et 18mm max.



