Bals - Fiche avec presse-étoupe 400V 3P+T 6h 125A IP67 Gamme TE - 2195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941021951
Réf. Sonepar
00145002195
Réf. Fournisseur
2195
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2195EAN: 4024941021951fiche TE 125A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67,Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate + polyester, Connectique: bornes à vis enbornes à cage, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: coulisseau de commande gris RAL 7035, capotrouge RAL 3000, collet rouge RAL 3000, anneau baïonnettegris RAL7035, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 273 mm, Largeur de l'appareil en mm: 126mm, Profondeur de l'appareil en mm: 126 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètreentre 26mm min. et 50mm max., Les parties du boîtier sontreliées sans vis par une fermeture à encliquetage. Ouverturepossible à l'aide d'un tournevis, Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt



