Bals - Fiche PE 400V 3P+T 6H 16A IP67 - 21349

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941213493

Réf. Sonepar

00145021349

Réf. Fournisseur

21349

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne sans vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 21349EAN: 4024941213493fiche QUICK-CONNECT TE 16A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6hIP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en matériau résistant à lachaleur, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: technique de connexion à ressortsans vis avec bornes à ressort de traction, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: capot rougeRAL 3000, collet rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 146 mm, Largeur del'appareil en mm: 79 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 79mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt