Bals - Fiche PE 400V 3P+T 6H 16A IP67 - 210583

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941109833

Réf. Sonepar

00145210583

Réf. Fournisseur

210583

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

inverseur de phase:

Non

technique de raccordement:

borne à vis

entrée de câble:

raccord à écrou

direction d'enfichage:

droit

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Fiche avec presse étoupe 400V 3P+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 210583EAN: 4024941109833fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 16A 4p (3P+PE)400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:raccord à écrou, Couleur de l’appareil: boîtier rouge RAL3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 143 mm, Largeur del'appareil en mm: 78 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 78mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Le boîtier estmonobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.