Bals - Fiche PE 400V 3P+T 6H 32A IP44 - 2142


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941021425
Réf. Sonepar
00145002142
Réf. Fournisseur
2142
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne sans vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 2142EAN: 4024941021425Fiche QUICK-CONNECT 32A 4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6hIP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000,Contacts: le porte-contacts est en polyamide, les contactssont en laiton nu, Section maximale des conducteurs: 6,0mm², Matériau du boîtier: polyamide, Connectique:technique de connexion à ressort sans vis avec bornes àressort de traction, Entrée de câble: raccord à écrou,Couleur de l’appareil: capot rouge RAL 3000, collet rougeRAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur del'appareil en mm: 176 mm, Largeur de l'appareil en mm: 79mm, Profondeur de l'appareil en mm: 83 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIPet décharge de traction intégrée, Les parties du boîtiersont reliées sans vis par une fermeture à encliquetage.Ouverture possible à l'aide d'un tournevis, Pour des câblesde diamètre entre 11mm min. et 23mm max.