Bals - Fiche PE 400V 3P+T 6H 32A IP67 - 210601

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TLS MULTIGRIP
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941097017
Réf. Sonepar
00145210601
Réf. Fournisseur
210601
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
inverseur de phase:
Non
technique de raccordement:
borne à vis
entrée de câble:
raccord à écrou
direction d'enfichage:
droit
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 210601EAN: 4024941097017fiche TLS avec presse-étoupe MULTI-GRIP 32A 4p (3P+PE)400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 6,0 mm², Matériau du boîtier:polyamide, Connectique: avec borne à vis, Entrée de câble:raccord à écrou, Couleur de l’appareil: boîtier rouge RAL3000, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 170 mm, Largeur del'appareil en mm: 94 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 94mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Le boîtier estmonobloc, avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Pour des câbles de diamètre entre 11mmmin. et 23mm max.



