Bals - PCI 230V 3P+T 9H 16A IP44 - 1641

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - commutateur spécial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
FICHES&PRISES
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941016414
Réf. Sonepar
00145001641
Réf. Fournisseur
1641
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 1641EAN: 4024941016414socle de prise mural interruptible, à verrouillage 16A 4p(3P+PE) 230V (200 à 250V) 9h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier: 170x90mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nickelé, Section maximale desconducteurs: 4,0 mm², Matériau du boîtier: polycarbonate,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: 1xM20 en haut, 1xM25/20 en bas, Couleur del’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. grisRAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, levier commande grisRAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 189 mm, Largeur del'appareil en mm: 90 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 114mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: L'entrée de câble estouverte une fois en haut et fermée deux fois en bas,Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm, La partie inférieure duboîtier peut être pivotée de 180°



