Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bals - Prise CDEE 230V 2P+T 6h 63A IP44 - 16956

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 3

  • tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941169561

Réf. Sonepar

00145016956

Réf. Fournisseur

16956

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

3

tension selon EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) bleu

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

bleu

indice de protection (IP):

IP44

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 230V 2P+T 6H 63A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 16956EAN: 4024941169561socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 63A3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier:260x160 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 25,0 mm²,Matériau du boîtier: polycarbonate, Connectique: bornes àvis en bornes à cage avec contact Kontex, Entrée de câble:1xM40 en haut, 1xM40/M32 bas, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. bleu RAL 5015, vis boîtier gris RAL 7035, partieinf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, leviercommande gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 303mm, Largeur de l'appareil en mm: 160 mm, Profondeur del'appareil en mm: 185 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en hautet deux fois en bas, Verrouillable en position 0 pourjusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm