Bals - Prise CDEE 230V 2P+T 9H 32A IP44 - 16097

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur - verrouillage mécanique
type d'interrupteur - commutateur spécial
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941160971
Réf. Sonepar
00145016097
Réf. Fournisseur
16097
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
6 h
couleur caractéristique:
bleu
indice de protection (IP):
IP44
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 16097EAN: 4024941160971socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 32A3p (2P+PE) 230V (200 à 250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier:225x118 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 2xM25 en haut, 2xM25 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015,vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 251 mm, Largeur de l'appareil en mm:118 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 137 mm, inverseurde phase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois enbas, Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm



