Bals - Prise commandée 230V 3P+T 9H 32A IP67 IK08 - 16875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 32 A
nombre de pôles - 4
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP) - IP67
commutateur - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941168755
Réf. Sonepar
00145016875
Réf. Fournisseur
16875
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
32 A
nombre de pôles:
4
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
indice de protection (IP):
IP67
commutateur:
verrouillage mécanique
type d'interrupteur:
commutateur spécial
position horaire des contacts de terre:
9 h
couleur caractéristique:
bleu
avec disjoncteur différentiel:
Non
emplacements vides sur barre profilée:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
modèle:
partie inférieure et partie supérieure
protection:
sans
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 16875EAN: 4024941168755socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 32A4p (3P+PE) 230V (200 à 250V) 9h IP67, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: bleu RAL 5015, Dimensions du boîtier:225x118 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 2xM25 en haut, 2xM25 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. bleu RAL 5015,anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier gris RAL 7035,partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, leviercommande gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm: 260 mm,Largeur de l'appareil en mm: 118 mm, Profondeur de l'appareilen mm: 144 mm, inverseur de phase: FALSE, Finitionmilitaire: FALSE, Autres caractéristiques techniques:L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée unefois en haut et deux fois en bas, Verrouillable en position 0pour jusqu'à 3 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm


