Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bals - Prise CDEE 400V 3P+N+T 6H 63A IP67 - 16602

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 63 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941166027

Réf. Sonepar

00145016602

Réf. Fournisseur

16602

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

63 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 400V 3P+N+T 6H 63A IP67Verrouillage mécaniqueDimensions : 260x160 mm (HxL), Porte-contacts en polyamide, contacts en laiton nickelé, Section maximale des conducteurs: 25,0 mm², PolycarbonateBornes à vis

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 16602EAN: 4024941166027socle de prise mural interruptible, à verrouillage 63A 5p(3P+N+PE) 400V (200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50et 60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions duboîtier: 260x160 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts esten polyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 25,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: bornes à vis en bornes à cageavec contact Kontex, Entrée de câble: 1xM40 en haut,1xM40/M32 bas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rougeRAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, vis boîtier grisRAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteur de l'appareilen mm: 304 mm, Largeur de l'appareil en mm: 160 mm,Profondeur de l'appareil en mm: 195 mm, inverseur de phase:FALSE, Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: L'entrée de câble est ouverte une fois en hautet deux fois en bas, Verrouillable en position 0 pourjusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm