Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bals - Prise CDEE 400V 3P+T 6H 125A IP67 - 16621

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 125 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941166218

Réf. Sonepar

00145016621

Réf. Fournisseur

16621

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

125 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP67

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 400V 3P+T 6H 125A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 16621EAN: 4024941166218socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 125A4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz,Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier:460x180 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 70,0 mm²,Matériau du boîtier: polycarbonate, Connectique: bornes àvis en bornes à cage avec contact Kontex, Entrée de câble:1xM40 en haut, 1xM50/M40 bas, Couleur de l’appareil: couv.rabatt. rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035, visboîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 512 mm, Largeur de l'appareil en mm:180 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 210 mm, inverseurde phase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et deux fois en bas, Verrouillable enposition 0 pour jusqu'à 4 cadenas d'épaisseur de l'étrierjusqu'à 7mm