Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bals - Prise CDEE 400V 3P+T 6H 32A IP44 - 16042

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 32 A

  • nombre de pôles - 4

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • commutateur - verrouillage mécanique

  • type d'interrupteur - commutateur spécial

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941160421

Réf. Sonepar

00145016042

Réf. Fournisseur

16042

Marque

Bals

intensité de courant IEC:

32 A

nombre de pôles:

4

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

commutateur:

verrouillage mécanique

type d'interrupteur:

commutateur spécial

position horaire des contacts de terre:

6 h

couleur caractéristique:

rouge

indice de protection (IP):

IP44

avec disjoncteur différentiel:

Non

emplacements vides sur barre profilée:

Non

matériau du boîtier/corps:

plastique

modèle:

partie inférieure et partie supérieure

protection:

sans

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prise commandée 400V 3P+T 6H 32A IP44

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 16042EAN: 4024941160421socle de prise mural TE interruptible, à verrouillage 32A4p (3P+PE) 400V (380 à 415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et60Hz, Code couleur: rouge RAL 3000, Dimensions du boîtier:225x118 mm (HxL), Contacts: le porte-contacts est enpolyamide, les contacts sont en laiton nickelé, Sectionmaximale des conducteurs: 10,0 mm², Matériau du boîtier:polycarbonate, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: 2xM25 en haut, 2xM25 enbas, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,vis boîtier gris RAL 7035, partie inf. gris RAL 7035, partiesup. gris RAL 7035, levier commande gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 251 mm, Largeur de l'appareil en mm:118 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 137 mm, inverseurde phase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: L'entrée de câble est ouverteune fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois enbas, Verrouillable en position 0 pour jusqu'à 3 cadenasd'épaisseur de l'étrier jusqu'à 7mm