Bals - Prol 400V 3P+N+T 6H 125A IP67 - 310466

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 125 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941142663
Réf. Sonepar
00145114266
Réf. Fournisseur
310466
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
125 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne à vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 310466EAN: 4024941142663prolongateur TE 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 à240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur:rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 50,0 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: bornes à vis en bornes àcage avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou,Couleur de l’appareil: collet noir RAL 9005, coulisseau decommande noir RAL 9005, couv. rabatt. noir RAL 9005, anneauà baïonnette noir RAL 9005, capot noir RAL 9005,presse-étoupe noir RAL 9005, Hauteur de l'appareil en mm:295 mm, Largeur de l'appareil en mm: 125 mm, Profondeur del'appareil en mm: 128 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 26mm min. et50mm max., Les parties du boîtier sont reliées sans vis parune fermeture à encliquetage. Ouverture possible à l'aided'un tournevis, Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, déchargede traction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt



