Bals - Prol PE 110V 2P+T 4H 16A IP44 - 3125


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre - 4 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941031257
Réf. Sonepar
00145003125
Réf. Fournisseur
3125
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) jaune
position horaire des contacts de terre:
4 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
jaune
numéro RAL:
1012
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 3125EAN: 4024941031257prolongateur Quick-Connect 16A 3p (2P+PE) 110V (100 à130V) 4h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: jauneRAL 1012, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nu, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet jauneRAL 1012, couv. rabatt. jaune RAL 1012, capot gris RAL 7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:149 mm, Largeur de l'appareil en mm: 53 mm, Profondeur del'appareil en mm: 69 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.