Bals - Prol PE 230V 2P+T 6H 16A IP44 - 3126


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4024941031264
Réf. Sonepar
00145003126
Réf. Fournisseur
3126
Réf. Commerciale
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
non traité
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 3126EAN: 4024941031264prolongateur Quick-Connect 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en polyamide, lescontacts sont en laiton nu, Section maximale desconducteurs: 2,5 mm², Matériau du boîtier: polyamide,Connectique: technique de connexion à ressort sans vis avecbornes à ressort de traction avec contact Kontex, Entrée decâble: raccord à écrou, Couleur de l’appareil: collet bleuRAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL 5015, presse-étoupe grisRAL 7035, capot bleu RAL 5015, Hauteur de l'appareil en mm:149 mm, Largeur de l'appareil en mm: 53 mm, Profondeur del'appareil en mm: 69 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: avec presse-étoupe MULTI-GRIP et décharge detraction intégrée, Les parties du boîtier sont reliées sansvis par une fermeture à encliquetage. Ouverture possible àl'aide d'un tournevis, Pour des câbles de diamètre entre 8mmmin. et 18mm max.