Bals - Prol PE 230V 2P+T 6H 16A IP55 - 31533

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941019125
Réf. Sonepar
00145031533
Réf. Fournisseur
31533
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 31533EAN: 4024941315333prolongateur Quick-Connect TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL5015, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil enmm: 162 mm, Largeur de l'appareil en mm: 51 mm, Profondeurde l'appareil en mm: 72 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 8mm min. et18mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge detraction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt




