Bals - Prol PE 230V 2P+T 6H 16A IP67 - 31240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
TE QUICK-CONNECT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4024941312400
Réf. Sonepar
00145031240
Réf. Fournisseur
31240
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
3
tension selon EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) bleu
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP67
couleur caractéristique:
bleu
numéro RAL:
5015
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 31240EAN: 4024941312400prolongateur Quick-Connect TE 16A 3p (2P+PE) 230V (200 à250V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Code couleur: bleuRAL 5015, Contacts: le porte-contacts est en matériaurésistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé,Section maximale des conducteurs: 2,5 mm², Matériau duboîtier: polyamide, Connectique: technique de connexion àressort sans vis avec bornes à ressort de traction aveccontact Kontex, Entrée de câble: raccord à écrou, Couleurde l’appareil: boîtier bleu RAL 5015, couv. rabatt. bleu RAL5015, anneau baïonnette gris RAL7035, presse-étoupe gris RAL7035, Hauteur de l'appareil en mm: 163 mm, Largeur del'appareil en mm: 71 mm, Profondeur de l'appareil en mm: 77mm, inverseur de phase: FALSE, Finition militaire: FALSE,Autres caractéristiques techniques: Pour des câbles dediamètre entre 8mm min. et 18mm max., Avec presse-étoupeMULTI-GRIP TE, décharge de traction intégrée, orificesd'écoulement d'eau supplémentaires et vis d'arrêt



