Bals - Prolongateur avec presse-étoupe 400V 3P+N+T 6h 16A IP55 - 31536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 5
tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre - 6 h
indice de protection (IP) - IP44
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4024941102278
Réf. Sonepar
00145031536
Réf. Fournisseur
31536
Marque
Bals
intensité de courant IEC:
16 A
nombre de pôles:
5
tension selon EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rouge
position horaire des contacts de terre:
6 h
indice de protection (IP):
IP44
couleur caractéristique:
rouge
numéro RAL:
3000
technique de raccordement:
borne sans vis
direction d'enfichage:
droit
entrée de câble:
raccord à écrou
matériau:
plastique
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
nickelé
finition militaire:
Non
Les Atouts de l'article:
N° art. BALS: 31536EAN: 4024941315364prolongateur Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP44, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier rouge RAL 3000, presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteurde l'appareil en mm: 173 mm, Largeur de l'appareil en mm: 65mm, Profondeur de l'appareil en mm: 86 mm, inverseur dephase: FALSE, Finition militaire: FALSE, Autrescaractéristiques techniques: Pour des câbles de diamètreentre 10mm min. et 21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIPTE, décharge de traction intégrée, orifices d'écoulementd'eau supplémentaires et vis d'arrêt


