Bals - Prol PE 400V 3P+N+T 6H 16A IP67 - 31243

BALS FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • intensité de courant IEC - 16 A

  • nombre de pôles - 5

  • tension selon EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rouge

  • position horaire des contacts de terre - 6 h

  • indice de protection (IP) - IP67

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4024941312431

Réf. Sonepar

00145031243

Réf. Fournisseur

31243

Réf. Commerciale

Bals

intensité de courant IEC:

16 A

nombre de pôles:

5

tension selon EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rouge

position horaire des contacts de terre:

6 h

indice de protection (IP):

IP67

couleur caractéristique:

rouge

numéro RAL:

3000

technique de raccordement:

borne sans vis

direction d'enfichage:

droit

entrée de câble:

raccord à écrou

matériau:

plastique

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

nickelé

finition militaire:

Non

Prolongateur avec presse étoupe 400V 3P+N+T 6H 16A IP67

Les Atouts de l'article:

N° art. BALS: 31243EAN: 4024941312431prolongateur Quick-Connect TE 16A 5p (3P+N+PE) 400V(200/346 à 240/415V) 6h IP67, Fréquence: 50 et 60Hz, Codecouleur: rouge RAL 3000, Contacts: le porte-contacts est enmatériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laitonnickelé, Section maximale des conducteurs: 2,5 mm²,Matériau du boîtier: polyamide, Connectique: technique deconnexion à ressort sans vis avec bornes à ressort detraction avec contact Kontex, Entrée de câble: raccord àécrou, Couleur de l’appareil: couv. rabatt. rouge RAL 3000,boîtier rouge RAL 3000, anneau baïonnette gris RAL7035,presse-étoupe gris RAL 7035, Hauteur de l'appareil en mm:168 mm, Largeur de l'appareil en mm: 87 mm, Profondeur del'appareil en mm: 92 mm, inverseur de phase: FALSE,Finition militaire: FALSE, Autres caractéristiquestechniques: Pour des câbles de diamètre entre 10mm min. et21mm max., Avec presse-étoupe MULTI-GRIP TE, décharge detraction intégrée, orifices d'écoulement d'eausupplémentaires et vis d'arrêt